Mavic Air 2用 インテリジェント フライトバッテリー
Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー 最大34分の飛行時間
DJIのインテリジェントバッテリーは管理システムを内蔵
バッテリーの状態をリアルタイムで監視してレポートするので、バッテリー残量を心配することなく思い切り飛行を楽しめます。
過充電/過放電保護や低温保護の機能にも対応しています。
セット内容インテリジェント フライトバッテリー×1
電圧(V)充電上限:13.2
定格電圧(V)11.55
温度(℃)充電:-10~60、放電:5~40
対応機種Mavic Air 2
定格容量3500mAh、40.42Wh(標準値)
バッテリー3セル ポリマー リチウムイオンバッテリー
内容量1個