湘南ワイパーサプライ(SWS)
マイティーフォースSTD
耐切創性インナー手袋
用途
革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番
217-6714
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
56.3
色(手首部)
黄色
EN388規格
2003規格:354X、2016規格:3X4XD
内容量
1双
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540133
588073
フリー
24.0
7.5
20.0
原手:超高強度ポリエチレン(HPPE)
グレー
13
EN388 2016規格:3X4XD
5
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません