セラミックファンヒーター

セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインのセラミックファンヒーターです。
コンパクトで様々な場所に置けて、最大1200W出力です。
転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、安全のため運転を停止し電源が切れます。

ホワイト 質量(g)2200 電源(V)AV100 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×135×365 消費電力(W)(50/60Hz)送風:15/弱:600/強:1200 適合床面積木造住宅 約6畳 (8.6m2) /コンクリート住宅 約8畳 (12.9m2)まで 運転モード送風/弱/強 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57540413 CH-127D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57540413
2023-02-17
用途:
風呂の脱衣場で使用
農・林・水産業

もう少し暖かいと思っていたが、上昇温度がもう少し高いとよいと思います。

対象商品:
57540413
2021-04-08
用途:
社内の脚冷え防止
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

特に女性社員は足元が冷えるとかわいそうなので複数器購入しました。価格も手ごろで大変喜ばれています。夏場は梱包しなおしてしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする