緊急防災18点セット
キャリー付き防災リュックは、キャリーカートとリュックの取り外し可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶ事ができます。リュック容量:約22L 耐荷重:約20kg。
用途キャリーカートは、2段階調節可能:1段階84cm、2段階96cm。
セット内容キャリー付き防災リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、保存水(500ml)×2、ブルーシート、エアークッション、ウォータータンク10L、ポリラップ、非常用呼子笛(IDカード付)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、ウェットティッシュ(5年保存)、アルミ温熱シート、携帯用トイレ(小用)、滑り止め加工付き軍手、防災ガイドメモ
サイズ340×220×500mm(キャリー付き防災リュック)
内容量1個
注意
※LEDラジオライトは、単4電池×3本使用(付属)。AM/FMラジオ、LEDライト、サイレン&点滅灯機能付き。