曜日別特売

汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet

汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet - 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet - 大築(ダイチク)

アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】
特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。
特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。
優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。

用途
アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!
常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴径(Φmm)
硬度
最高使用周速度(m/s[m/min])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57544193OJ100241箱(25枚)2415P72[4300]100
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
57544209OJ100361箱(25枚)3615P72[4300]100
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
57544218OJ125241箱(25枚)2422P72[4300]125
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
57544227OJ125361箱(25枚)3622P72[4300]125
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
57544236OJ150241箱(10枚)2422P72[4300]150
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
57544254OJ180241箱(10枚)2422P72[4300]180
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
57544263OJ180361箱(10枚)3622P72[4300]180
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
57544279OJ180HS1箱(10枚)3622.23(高速用)Q80[4800]180
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
57544245OJ150361箱(25枚)3622P72[4300]150
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする