古河電池
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタ
フラットタイプ
定格電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
幅(mm)
長さ(mm)
付属品
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547955
42B19R
30(5時間率)
125
185
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
9.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57547964
42B19L
30(5時間率)
125
185
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
9.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57547973
46B19R
32(5時間率)
125
185
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
9.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57547989
46B19L
32(5時間率)
125
185
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
9.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57547998
70B24R
38(5時間率)
126
236
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
11.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548007
70B24L
38(5時間率)
126
236
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
11.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548016
85D23R
54(5時間率)
169
230
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
15.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548025
85D23L
54(5時間率)
169
230
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
15.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548034
110D26R
64(5時間率)
170
257
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
19.1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548043
110D26L
64(5時間率)
170
257
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
19.1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548059
125D31R
72(5時間率)
171
304
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
21.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548068
125D31L
72(5時間率)
171
304
インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
21.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500