キーレックス047シリーズ

キーレックス047シリーズ 長沢製作所

両面ボタンタイプでは、外部内部ともに記憶番号を設定することができます。防犯用の補助錠として最適です。

材質亜鉛合金 ハンドルロックターンタイプ 適合扉質量(kg)40以下 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合扉厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57553099 04744-MU 面付本締錠・両面ボタンタイプ メタリックアンバー塗装 30~45
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553108 04744-MG 面付本締錠・両面ボタンタイプ メタリックゴールド塗装 30~45
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553117 04744A-MS 面付本締錠・両面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックシルバー塗装 45~60
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553126 04744A-MU 面付本締錠・両面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックアンバー塗装 45~60
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553135 04744A-MG 面付本締錠・両面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックゴールド塗装 45~60
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553144 04744C-MS 面付本締錠・両面ボタンタイプ・両面カバー付 メタリックシルバー塗装 30~45
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553153 04744C-MU 面付本締錠・両面ボタンタイプ・両面カバー付 メタリックアンバー塗装 30~45
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553169 04744C-MG 面付本締錠・両面ボタンタイプ・両面カバー付 メタリックゴールド塗装 30~45
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553178 04704-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ メタリックシルバー塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553187 04704-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ メタリックアンバー塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553196 04704-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ メタリックゴールド塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553205 04704C-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックシルバー塗装 30~45
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553214 04704C-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックアンバー塗装 30~45
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553223 04704C-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックゴールド塗装 30~45
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553239 04704A-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックシルバー塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553248 04704A-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックアンバー塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553257 04704A-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイト メタリックゴールド塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553266 04704AC-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックシルバー塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553275 04704AC-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックアンバー塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553284 04704AC-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックゴールド塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553293 04700-MS 彫込本締錠・片面ボタンタイプ メタリックシルバー塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553309 04700-MU 彫込本締錠・片面ボタンタイプ メタリックアンバー塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553318 04700-MG 彫込本締錠・片面ボタンタイプ メタリックゴールド塗装 30~45
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553327 04700C-MS 彫込本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックシルバー塗装 30~45
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553336 04700C-MU 彫込本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックアンバー塗装 30~45
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553345 04700C-MG 彫込本締錠・片面ボタンタイプ・片面カバー付 メタリックゴールド塗装 30~45
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553354 04701-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックシルバー塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553363 04701-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックアンバー塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553379 04701-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックゴールド塗装 45~60
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57553388 04701C-MS 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックシルバー塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553397 04701C-MU 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックアンバー塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57553406 04701C-MG 面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 メタリックゴールド塗装 45~60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする