液晶テレビ AQUOS(アクオス) 2T-C42BE1 [42V型 /フルハイビジョン]

液晶テレビ AQUOS(アクオス) 2T-C42BE1 [42V型 /フルハイビジョン] シャープ

直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。
・音声「くっきり」ボタン搭載で、人の声や会話などを聞き取りやすい。
・リモコンに「番組検索」ボタン搭載。
番組を絞り込んで検索できる「簡単サクッと検索」採用。
・USB外付けハードディスク(別売)を接続し、番組の録画や再生が可能。
・2画面機能(TV+外部入力)搭載
テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できます。

仕様USB端子(録画用) 質量(kg)8.7(スタンド含む) 消費電力(W)85 本体質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)956×607×247(スタンド含む) 入力端子HDMI×3、AV入力×1(3.5ミニジャック) 画面サイズ42V型 出力端子デジタル音声出力(光)端子(角型)、ヘッドホン端子 パネル4K液晶 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)956×553×81 チューナー数地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57594715 2TC42BE1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする