液晶テレビ HDD&BDドライブ内蔵VIERA(ビエラ) TH-GR770 [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

液晶テレビ HDD&BDドライブ内蔵VIERA(ビエラ) TH-GR770 [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] Panasonic(パナソニック)

2TB HDD&BDドライブ内蔵。これ1台で新4K衛星放送を録る・見る・残す。
[2TB内蔵ハードディスク]
新4K衛星放送※1を4K長時間録画でたっぷり残せる
4Kチューナーを2つ搭載。
新4K衛星放送※1を視聴しながら、2TBの内蔵ハードディスクに別の4K番組や従来放送を録画※2できます。
さらに「4K長時間録画」により、最大約520時間※3の録画※4が可能。
高精細、高音質な映像をそのまま録画できるので、いつでも好きな時間に4Kの美しい映像を楽しめます。
また、録画した番組はブルーレイディスクにダビング※4することができます。
[BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵]
高精細な4K放送が見られる
2018年12月からスタートした新4K衛星放送※1(BS4K・110度CS4K)に対応したチューナーを2つ搭載。
新4K衛星放送※1ならではの高精細かつ色と光の表現が豊かな映像をお楽しみいただけます。
さらに新4K衛星放送の視聴中でも本体の内蔵ハードディスクやUSBハードディスク※3(別売)に、
新4K衛星放送の裏番組を録画することが可能です※4。
[4K放送の特長]
フルハイビジョンの4倍も高精細
・高精細
「新4K衛星放送」は、フルハイビジョンの約4倍の解像度で視聴できます。
・色鮮やか
従来よりも色表現力が広がった「BT.2020」規格を採用。鮮やかな色彩が楽しめます。
・細やかな色表現
階調表現が8bitから10bitに進化。きめ細やかで豊かな色彩を表現します。
・光の表現力
高輝度化技術「HDR(HLG)」に対応。従来のSDRに比べ、眩しい光や暗部のディテールまで表現します。
・動きの情報量アップ
動きの情報量がさらに増え、スポーツやアクション映画など、動きの速い映像を滑らかに表示します。
[4K解像度]
その場にいるかのような美しい映像
4Kはこれまでのフルハイビジョンに比べて4倍の解像度があります。
細かい部分も潰れることなく精細に表示するので、その場にいるかのような臨場感や奥行き感、美しい色合いの映像を楽しめます。
[4K高輝度IPS液晶パネル]
斜めからでも見やすく、明るい部屋でも快適に視聴
視野角が広く、明るく鮮やかな映像を表現できる「4K高輝度IPS液晶パネル」を搭載。
上下左右178度の広い視野角で、幅広い角度から見ても美しい映像を実現しました。
HDR映像の高輝度情報を再現しながら、昼間の明るい部屋でもコントラスト感の高い映像を堪能できます。
[ダイナミックサウンドシステム]
映像の臨場感を高める迫力の低音再生
日常での視聴が多いドラマ・ニュースなどの人の声の聴き取りやすさにこだわったスピーカーシステムを搭載。
合計30Wの高出力により、左右のフルレンジスピーカーから力強く、抜けの良いクリアなサウンドを実現しました。

仕様YouTube:対応 付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書(※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。) パネル4K液晶 入出力端子HDMI端子×2(4K入力対応)、USB端子×2(うち1つは、USB3.0対応)、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、光デジタル音声出力×1 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:3、BS・CSデジタルチューナー:3 内容量1個
注意
※1:新4K衛星放送(BS4K/110度CS4KおよびBS/110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した
衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。
本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。8K放送は受信できません。
※2:BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。
3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。
BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。
※3:録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。
※4:新4K衛星放送の録画・視聴・再生について
・新4K衛星放送は、放送画質(4K DRモード)または4K長時間録画モード(4K 1.5倍/2倍/4倍の3段階)で録画可能です。
4K長時間モードで録画する場合は、一旦、放送画質(4K DRモード)で録画後に指定した録画モードに自動変換します。
・複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。
・新4K衛星放送の番組をUSB2.0のUSB-HDDに直接録画できません。
一旦、内蔵HDDに録画した後でダビングしてください。
・新4K衛星放送の番組や従来放送の番組をブルーレイディスクに直接録画できません。
一旦、内蔵HDDに録画した後でダビングしてください。
・新4K衛星放送の番組や従来放送の番組をDVDに直接録画できません。一旦、内蔵HDDに録画した後でハイビジョン画質やDVD画質に録画モードを変換してダビングしてください。
・4K DRモード/4K長時間録画モードでブルーレイディスクにダビングした番組は、他機器では再生できない場合があります。
・4K DRモード/4K長時間録画モードの録画番組は、1.3倍速再生/ゆっくり再生ができません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
画面サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57594724 TH43GR770 16.0(スタンド含む) 153 43V型 974×569×301(スタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57594864 TH49GR770 19.5(スタンド含む) 173 49V型 1106×696×301(スタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする