液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 8000H [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 8000H [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] SONY

ネット動画も4K放送も、高精細で色鮮やかな4K画質に。充実の高画質&高音質機能を搭載した4K液晶テレビ
・あらゆる映像を色鮮やかな4K画質に
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を美しく表現。
テレビ番組やネット動画などいつも見ている映像が高精細な4K HDR相当の高画質に生まれ変わります。
・テレビ本体のスピーカーで3次元のリアルな立体音響を実現「ドルビーアトモス」対応
前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能にする立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。
従来、立体音響を楽しむには天井を含むさまざまな場所にスピーカーを設置する必要がありました。
ブラビアでは、最新の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーでかんたんに3次元の立体音響を体感できます。
・豊富なコンテンツをサクサク楽しめる
テレビ番組やネット動画など豊富なコンテンツをお楽しみいただけます。
リモコンでの音声検索により、見たいコンテンツを横断的に声で検索することができます。
・新開発「X-Balanced Speaker(エックス バランスド スピーカー)」搭載 ※(49V型・43V型を除きます)
音の歪(ひず)みを低減するため新形状の振動版を採用した、新開発の「X-Balanced Speaker」を搭載。
音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。
また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。

パネル4K液晶 入力端子HDMI×4、ビデオ×1 出力端子光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)、ヘッドホン端子 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2 Bluetooth対応 仕様USB×2、LAN:有線・無線、ハイブリッドキャスト:対応、YouTube:対応 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57594758 KJ43X8000H 970×570×57 970×630×286(スタンド含む) 9.4 9.8(スタンド含む) 43V型 108、0.5(待機時) 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57594925 KJ49X8000H 1101×645×57 1101×704×286(スタンド含む) 11.6 12.1(スタンド含む) 49V型 120、0.5(待機時) 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57595099 KJ55X8000H 1243×718×71 1243×782×340(スタンド含む) 16 16.8(スタンド含む) 55V型 1207、0.5(待機時) 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57595187 KJ75X8000H 1686×969×72 1686×1042×414(スタンド含む) 31.8 32.9(スタンド含む) 75V型 374、0.5(待機時) 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57595214 KJ65X8000H 1462×841×71 1462×905×340(スタンド含む) 21.7 22.6(スタンド含む) 65V型 250、0.5(待機時) 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする