液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 9500G [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 9500G [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] SONY

BS4K/110度CS4Kチューナー内蔵。
直下型LED部分駆動が相まって、明るい部分の輝度を突き上げ、高輝度及び高コントラストを実現。
外出中スマートフォンで視聴していたネット動画を、家では大画面のブラビアに映し出すことが可能。
<明るくて綺麗>
X1 UltimateとXDR PROと直下型LED部分駆動が相まって、明るい部分の輝度を突き上げ、高輝度及び高コントラストを実現。
<動きくっきり&なめらか>
液晶の弱点だった残像を、バックライト制御により、明るさを保ったまま低減。

仕様USB×3、LAN:有線・無線、ハイブリッドキャスト:対応、YouTube:対応 入力端子HDMI×4、ビデオ×1 出力端子光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)、ヘッドホン端子 Bluetooth対応 パネル4K液晶 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57594889 KJ49X9500G 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 14.4(スタンド含む) 195、0.5(待機時) 13.3 1093×699×274(スタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57595144 KJ85X9500G 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式 49(スタンド含む) 430、0.5(待機時) 46 1910×1179×412(スタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする