UBP-X700 ブルーレイプレーヤー [再生専用 /Ultra HD ブルーレイ対応]

UBP-X700 ブルーレイプレーヤー [再生専用 /Ultra HD ブルーレイ対応] SONY

Ultra HDブルーレイ
コンパクトなスタンダードモデル
様々な4Kコンテンツを手軽に楽しめるUltra HD ブルーレイディスクプレーヤー
・Ultra HDブルーレイ対応(【NEW】Dolby Vision対応)
・高画質機能:4Kアップコンバート60P対応、HDR→SDR変換
・便利機能:Wi-Fi 機能内蔵(MIMO対応)
・ネット動画:4Kストリーミング(YouTube/Netflix/Amazon)
・小型化:横幅 320mm

仕様入出力端子:HDMI出力、デジタル音声出力:同軸-1、Ultra HD ブルーレイ 付属品取扱説明書、リモコンRMT-VB101J、リモコン用単4形乾電池、ACアダプター、電源コード 本体質量(kg)1.4 対応メディアUltra HD ブルーレイ、BD、DVD、CD、スーパーオーディオCD、USBメモリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×45×217 入出力端子HDMI出力、デジタル音声出力 同軸-1、USB端子、LAN端子 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57595747 UBPX700
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする