2ウェイ センタースピーカー FAZON MIKRO VOKAL(1台/ ブラック)

2ウェイ センタースピーカー FAZON MIKRO VOKAL(1台/ ブラック) DALI

DALI アルミ製キャビネットを採用した小型スピーカー
・FAZONシリーズ末弟モデル
FAZONとはデンマーク語のFACON(意味;造形、デザイン)から名付けられています。
そのネーミングの通り、DALI製品の中では既存プロパーのシリーズ(EPICON、RIBICON、MENUET、OPTICON、ZENSOR)とは一線を画し、
FAZONはlifestyleシリーズとして位置づけられています。
・アルミ製キャビネットを採用
スピーカーのキャビネットでよく採用されているMDF材よりも剛性があるアルミをキャビネット部に採用しております。その厚みはMDFより薄く仕上がっており、
結果コンパクトな筐体サイズでありながら内部容積を稼ぐ事が可能になりました。
また、ラウンドフォルムにすることで定在波の低減も図れ、更に塗装もグロス仕上げ(光沢)を施す事により見た目の高級感にも寄与しております。
・広いスィートポットを実現
FAZON MIKRO、FAZON MIKRO VOKALはお部屋でより広いスィートポットを実現するため、クロスオーバーのデザイン、幾何学構造まで検証され選び抜かれたドライバーを
使用しており、大きく軸を外れた角度でもしっかり調和されたサウンドをご体感いただけます。
また、FAZON MIKROは側面から見た場合、若干上向きにスラントしておりますので、TV用のローボード等の設置でも安心してご使用頂けます。
・新開発100mmのウーハーユニットと超軽量の20mmドームツィーターユニットを採用
FAZON MIKRO、FAZON MIKRO VOKALのウーハーは全ての現行DALIの各モデルに採用しているドライバー同様、ウッドファイバーコーンを採用しています。
微粒子パルプにウッドファイバーを混合。固くて軽量、そしてレスポンスが良好に動作する構造です。
ツィーターは高精度での高周波の再生をするため、振幅が短くかつ高速に駆動しなければなりません。
そのためには軽量であることは音質面に有利ですがFAZON MIKRO、FAZON MIKRO VOCALのツィーターは超軽量タイプの振動板を採用。
低損失A(low loss)ドライブを実現しております。
・壁掛けやストッパーとしえも使用できるブラケットが付属。
付属ブラケットは棚に横長に置いた場合のストッパーとして、また、壁掛けにも対応致します。
※スピーカーケーブルは別売りです。

スピーカーユニット
[ユニット構成
]中低音域:100mmコーン、高音域:20mmソフトドーム
仕様クロスオーバー:2.560kHz 質量(kg)1.5 ブラック 出力(W)推奨アンプ:30~120 周波数特性(±3dB):95Hz~25kHz 入力感度(2.83V@1m):84.0dB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×196×96 インピーダンス(Ω)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57596605 FAZONMVOKALB
22,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする