ブックシェルフスピーカー OPTICON2 ウォールナット [ハイレゾ対応 /1本(2本注文のみ受付) /2ウェイスピーカー]
DALI 新シリーズ「OPTICON」 の2ウェイ ブックシェルフスピーカー「OPTICON 2」
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
・DALI 新シリーズ「OPTICON」 の2ウェイ ブックシェルフスピーカー「OPTICON 2」
・リニアドライブ・マグネットシステムを採用した新開発のウーハーユニット
磁気回路のポールピース部に、SMC材を採用し、渦電流が原理的に発生せずボイスコイルのモーションが常にスムーズに。
その結果、3次高調波歪を極小レベルまで低減致しました。
コーン部はウッドファイバーコーンをOPTICON用に新たにチューニングを施し採用。
微細な信号も埋もれることなく再生いたします。
・DALI社自慢のハイブリッド・ツイーター・モジュールを搭載
新開発のシルクソフトドームツイーターは、超軽量タイプの振動板を使用しております。
リボンツイーターは、実用帯域内の再生を重視した設計になっています。
・堅牢かつ各ユニットが最適化された動きをする為に造りこまれたキャビネット
OPTICONでは強度の高いMDF材を使用。
特定の周波数範囲で個別に調整されウーファーの出力を最適化することができます。
キャビネットの共振と音の色づけを防ぐブレーシングが内部に施されています。
大きな筐体になる事を避け、リボンツィーターの採用は見送られていますが、超高音域には再チューニングが施されています。
・付属アクセサリー
ゴム足がついております。
※スピーカーケーブルは別売りです。
仕様クロスオーバー周波数:2000Hz
色ウォールナット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×195×297
本体質量(kg)7.8
再生周波数帯域(Hz)59~27000
スピーカーユニットウーファー:165mm×1、ツィーター:28mmソフトドーム×1
インピーダンス(Ω)4
ハイレゾ音源対応
内容量1個