TY-AN1(K) CDラジオ Aurexシリーズ [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]
東芝CDラジオ Aurexシリーズ Bluetooth搭載・高音質CDラジオ
・Bluetooth搭載・・・ペアリングの送受信が可能
・密閉型高音質ネオジウムスピーカー搭載・・・スリムなボディでも高音質(高磁力)スピーカー搭載で迫力再生
・便利なCD再生機能・・・レジューム機能・A-Bリピート・+10スキップ機能等、語学学習にも便利
・ラジオ・・・お好み選局ボタン
・スリープタイマー
・電源・・・AC100V/単三×6本
・端子・・・ヘッドホン出力端子/外部入力端子
仕様ワイドFM対応
消費電力(W)15
電源AC100V・単三形×6本
最大出力(W)実用:2.0×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×272×72
本体質量(kg)1.2
機能スリープ機能:有
使用電池単三形×6本
接続端子外部入力端子・ヘッドホン端子
スピーカーΦ3.2cm×2ネオジウム
内容量1個