イヤホン カナル型 DN-2000J [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
台湾DUNUの2BA+1ダイナミックのプレミアムハイブリッドイヤホン
・2BA+新開発リキッドクリスタルチタニウム製ダイアフラムダイナミックドライバ採用
・再生周波数帯域40Khzに到達し、ハイレゾ対応
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)21.8
再生周波数帯域(Hz)4~40000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)102±2
イヤホン形状カナル型・耳栓型
ハイレゾ音源対応
内容量1個