曜日別特売

ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。

インピーダンス(Ω)43接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599624ATHEP1002約97
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする