曜日別特売

ヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ] - SONYヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ] - SONY

クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい
・クイック折りたたみ機構採用
簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利
・30mmドライバー採用
高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用
・カラーコード採用
本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用
・からみにくいセレーションコード
コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減

コード長さ(m)約1.2本体質量(g)約125接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599633MDRZX310Lブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
57599649MDRZX310Wホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする