曜日別特売

ヘッドホン ATH-AD900X [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン ATH-AD900X [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

限りなき開放感と豊かな響きで、新次元を拓く。 オープンエアーの特性を活かした厚みのあるサウンド。
・AD900X専用設計Φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音
専用設計を施した新開発の大口径ドライバーを搭載。厚みがありながら、クリアな音色を再生します。
・アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立
開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。
・高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上
立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。

付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプターコード長さ(m)3.0(片出し)本体質量(g)265再生周波数帯域(Hz)5~35000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599703ATH-AD900X
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする