イヤホン カナル型 T210 JBLT210 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型 T210 JBLT210 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] JBL

軽量&快適な装着感。コンパクトながらパワフルなサウンド再生を実現。
・8.7mm径ダイナミックドライバーを搭載し、コンパクトながら迫力あるJBLサウンドを実現。
・耐久性に優れたポリカーボネート製ハウジング。
・からみにくいフラットケーブルを採用。
・マイク付き1ボタンリモコン搭載。音楽鑑賞中も電話の応答が可能。

仕様1
タイプ:密閉ダイナミック型
ユニット:8.7mm
周波数特性:20Hz~20kHz
感度:103dB/mW
インピーダンス:16Ω
入力プラグ:Φ3.5mm4極ステレオミニ
ケーブル:約1.1mスマートホン用マイク付リモコン搭載
重量:約17g
付属品:イヤチップ S/M/L Mサイズ装着済みキャリングポーチ
仕様リモコン・マイク対応 付属品イヤチップS/M/LMサイズ装着済みキャリングポーチ コード長さ(m)1.1 本体質量(g)約17 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類スマートホン用マイク付リモコン搭載 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)103 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57600245 JBLT210BLK ブラック
オープン
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
57600236 JBLT210RGD ローズゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする