ウルトラ プラス SDXCカード UHS-I

ウルトラ プラス SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。

UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 読取速度(MB/s)最大:130 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
SDスピードクラス
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57555043 SDSDUW3-128G-JNJIN Class10 128GB 64-9050-43
オープン
 
 
取扱い終了
57555059 SDSDUW3-064G-JNJIN Class10 64GB 64-9050-42
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57555043 SDSDUW3-128G-JNJIN 43724417 SDSDUWC-128G-JN3IN SDSDUWC-128G-JN3IN サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク 43724417 サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57555059 SDSDUW3-064G-JNJIN 43724408 SDSDUWC-064G-JN3IN SDSDUWC-064G-JN3IN サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク 43724408 サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク 1個 2,998 税込3,298 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする