シートカバー ファインテックス

シートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォームシートカバー ファインテックス - ボンフォーム
(2件のレビュー)

普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!

用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575565744361-28BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
575565834361-28BEベージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57556574
2022-10-07
用途: 野球をしている子供を乗せる
医療・福祉・介護関連業

フリードに装着。幅が少し足りませんでしたがゴムバンドでずれることなく使えています。
ドロドロ砂だらけの子供達を乗せても気にしないで済むようになりました。
座面の側面部分までカバーできたら言うことなしでしたので星4つで。

1が参考にしています
2022-02-10
用途: ペット用

バックルのベルトが滑って直に外れる。
素材の問題なのか?バックルの品質か?
改善求む!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする