ENDOホワイトサム ソボロ用替板

ENDOホワイトサム ソボロ用替板 - ホワイトサム
(1件のレビュー)

お客様のご要望から製品化しました。角孔・丸孔よりお選びいただけます。ワンタッチうらごし枠24cm(別売)にセット出来ます。

材質18-8ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57565498角孔3.5mm□3.5
5,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565507角孔3mm□3
6,200
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565516角孔2.5mm□2.5
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565525丸孔スリーウェイΦ3・Φ4・Φ5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57565534角孔スリーウェイ□2.5、□3、□3.5
5,700
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57565534
2022-06-15
用途: 趣味の和菓子作り
その他業種

家族に頼まれて注文したので、私自身は現物をみておりません。
利用者である当人は非常にしっかりした作りだと言っていました。
不注意で枠が別売りと気づかずに購入してしまった為、枠の購入も検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする