ホワイトサム ホワイトサムの 卓上消耗品 ホワイトサムの バンケット用品 ホワイトサムの オーガナイザー ENDOオーガナイザー2段4列 ENDOオーガナイザー2段4列 注文コード 57566636 ENDOのオーガナイザースタンドは18-8ステンレス製なので丈夫で衛生的です。 材質スタンド:18-8ステンレス(SUS304) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×550×230 耐熱温度(℃)ボックス:90 材質(ボックス)ポロプロピレン 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:310×130×107 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57566636 - ¥40,000 ¥37,980 ¥37,980 ¥41,778 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上消耗品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミフードカバー 和モダン柄 アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 保冷チェーフィングディッシュ SIS 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ENDO 角アクリルカバー ホワイトサム 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ ENDO 角アクリルカバー ホワイトサム 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ UK ルナ ティースタンド YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ バープレミアム ダイヤカットビアタンブラー パール金属 税込¥1,868~ ¥1,698~ バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ バープレミアム ダイヤカットサワータンブラー パール金属 税込¥1,868~ ¥1,698~ エコロア ステンレスエアーポット パール金属 税込¥4,068~ ¥3,698~ バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(丸型) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(小判型) パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クックサイド 角型ザル・トレー3点セット パール金属 税込¥494 ¥449 バスケットへ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 税込¥934~ ¥849~ 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品バンケット用品オーガナイザー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります カップディスペンサー フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン パントング・ブレッドトング チェーフィングディッシュ シリアルディスペンサー 飾台・卓上器物 フードカバー・フードケース チェーフィング用燃料/その他関連商品 オーガナイザー フードバー・サラダバー・バイキングカート 氷サーバー シェアする マイページ 最近見た商品