ホワイトサム
ステン中華お玉
材質
18-0ステンレス(SUS430)
柄長さ(mm)
360
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57566688
大
お玉:Φ130
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57566697
中
お玉:Φ120
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57566706
小
お玉:Φ110
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください