NINEBOT Kickscooter MAX

NINEBOT  Kickscooter MAX Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)

ハイエンド電動キックスクーター
Ninebot Kickscooter MAXは、航続距離65kmもの走行を可能にしたハイエンドな電動式キックスクーターです。搭載されたスマートバッテリー管理システム(Smart-BMS)は、短絡、双方向充電および放電、過電流、温度などを複数の保護メカニズムでバッテリー状態を綿密に監視し、バッテリーの安全性と長寿命を確立しました。携帯・保管性にも優れ、簡単操作でコンパクトに折りたたむことができます。
パワフルな走行性能
551Whの大容量リチウム電池は65kmもの長距離走行を可能にし、わずか6時間での高速充電にも対応しています。その他にも、20度の斜面を登ることができる350Wブラシレスモーターや、加速、安定性、ブレーキに優れた後輪駆動方式を採用することにより、パワフルな走行性能を実現しています。
3つのライディングモード
エコ、スタンダード、スポーツの3つのモードがあり、バッテリー残量や乗車スタイルに合わせて走行性能をコントロールできます。ハンドル部分のLEDダッシュボードから直感的な操作が可能です。
Smart-BMS
スマートバッテリー管理システム(Smart-BMS)は、短絡、双方向充電および放電、過電流、温度などを複数の保護メカニズムでバッテリー状態を綿密に監視し、バッテリーの安全性と長寿命を確立しています。
革新的な回生ブレーキ
革新的な回生ブレーキシステムにより、ブレーキ時の運動エネルギーをリサイクルして無駄のない電力効率を実現しています。
パンクに強いチューブレスタイヤ
あらゆる地形に対応するパンクに強いチューブレスタイヤを採用。収縮せずに複数のパンク(直径6mm未満)に耐えることができる自己回復タイヤを備えており、メンテナンスの手間を軽減します。
保管・運搬しやすい折りたたみ
本体を支えるステムは数秒で折りたたみ可能です。
使用後の保管や、車のトランクへの積み込みなどに役立ちます。

仕様航続可能距離:約65km 適合路面:アスファルト/舗装路、障害物1cm以下、段差3cm以下 寸法(mm)展開時:1167×472×1203、折畳時:1167×472×534 定格電力(W)350 定格容量:551Wh 定格電圧(V)DC 36 温度(℃)充電:0~40 定格入力電圧(V)100~240 (50-60Hz) 定格出力電流(A)2.9 定格出力(W)121 タイヤサイズ10インチ ライト種類ブレーキ:LEDリアライト 充電電圧(V)最大:DC 42 充電時間(時間)約6 適応身長(cm)120~200 定格出力電圧(V)DC 42 最高速度(km/h)約25 防水性IPX5 登坂角度最大:20% 適合年齢(歳)16歳以上 制限体重(kg)25~100 総質量(kg)24 内容量1台
注意
※公道走行不可。走行時はヘルメット、プロテクターを着用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57573873 50463
130,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする