固定ブロック ヨコ型2車50mm

固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら) 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)310 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57578518 K50-16MCB 150 ~14 50
35,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする