固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)1650
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)68
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)98
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
H(mm)127
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24