半自動溶接機 デジタルオートミニDM350Ⅲ
小さなカラダで大活躍
全電流域で安定したアークを実現
低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能!
小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です!
生産効率向上をサポートする便利な新機能
インターバル機能
溶接電流クリック調整
高速タックスタート
使う人にやさしい親切設計
自動機・ロボットへの簡単接続
使用環境に合わせリモコンが選択可能
ジョブ数の増加
スリープ機能
シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き
付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製)
質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14
ケーブル長(m)3
定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350
出力電圧(V)範囲:12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)
定格出力電流(A)350
使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393
定格入力(kVA)18.5(15.0kW)
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)定格:30~350
最高無負荷電圧(V)56/62
ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
速度(m/min)ワイヤ送給最大:22
ケーブル径(Φmm)38
ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |