毛玉クリーナー コードレス 乾電池式 日本製大型刃 風合いガード(3段階調整) ダストボックス 静電気防止剤配合 掃除用ブラシ付き 【毛だまトレタ】 ホワイト
毎日着たい、ニットやトレーナーに。気づいた時にサッと使える電池式。大人気のテスコム毛玉クリーナーKD500がリニューアル!日本製大型刃になりました!
機能
風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階
【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター
【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター
【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター
【なし】くつ下、ジャージ、トレーナー
用途■安心の国内生産刃。 ■高・中・低の3段階設定で、セーターのふんわりした風合いも守ってカット。 ■静電気防止剤配合、毛玉やほこりが付きにくく、お掃除しやすい。 ■単三形アルカリ乾電池・2本(別売)使用。※ 充電式の電池は使わないでください。
付属品掃除用ブラシ・風合いガード
色W/ホワイト
直径(Φmm)刃:52
電源DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×58×170
本体質量(g)165
コードなし
内容量1個
【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター
【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター
【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター
【なし】くつ下、ジャージ、トレーナー