毛玉クリーナー

毛玉クリーナー テスコム
(2件のレビュー)

ニットや大きいソファーにも。パワーを落とさずカット。
日本製大型刃で一気に毛玉カット! 直径52mm
パワフルに使える!交流式
風合いふんわり残せる 風合いガード
海外OK!マルチボルテージ AC100-240V
ダストボックス 静電気防止剤配合

機能
風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階
アタッチメント使い分け
【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター
【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター
【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター
【なし】くつ下 / ジャージ / トレーナー
付属品掃除用ブラシ・電源アダプター・風合いガード W/ホワイト 直径(Φmm)刃:52 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×59×170 本体質量(g)160 コードなし 定格時間(分)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57610517 KD788 W
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57610517
2023-01-15
用途:
洋服などの毛玉取り
農・林・水産業

以前使用していたものが電池式であったのでそれと比較して
今回の物は使いやすく使用時回転も落ちず、毛玉が良くとれる。目的が達成でき満足である。      あとはどのくらいで刃物が切れなくなるかが気になるところである。

対象商品:
57610517
2021-03-28
用途:
毛玉取り

電池の物や、布を痛めないと謳う弱い物よりオススメ!高級なブランド服や生地の良いものは毛玉の出来る物は少ない。普段着やスウェットに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする