曜日別特売

ワークポジショニング器具ランヤード Dynatwo(ダイナトゥー カラビナなし)

ワークポジショニング器具ランヤード Dynatwo(ダイナトゥー カラビナなし) - CAMP Safetyワークポジショニング器具ランヤード Dynatwo(ダイナトゥー カラビナなし) - CAMP Safety

限定的なショックを吸収できる11mmダイナミックロープで構成された長さの異なる2本のポジショニングランヤードです。先端にはカラビナの回転を防止するラバーキーパー付き。縫製末端部分は耐久性のあるプラスチック製カバーで保護しています。

用途ランヤード墜落制止用器具仕様最大強度:22kn(リング部)材質ロープ(ナイロン)、リング(アルミ合金)質量(g)170ロープ径(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)300+600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576185155213101
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする