曜日別特売

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m)

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m) - CAMP Safety調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m) - CAMP Safety
(1件のレビュー)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。

用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)質量(g)820全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)12.5内容量1個
注意
※アジャスター単品での販売はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576186035203112
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57618603
2021-10-10
用途: 伐採作業
山下造園建設業・工事業

ロープは長いが、動ける範囲が広い為
5mで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする