スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995)

スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995) - CAMP Safetyスチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995) - CAMP Safety

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。

用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)質量(g)1480全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)13内容量1個
注意
※アジャスター単品での販売はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576186465206102
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする