ブルドッグスリムグラインダー

ブルドッグスリムグラインダー モトユキ

H鋼(100mm)の黒皮除去が可能です。
100mmディスクグラインダーの入らない狭い場所、特に四隅の内側などに最適です。
軽量・小型で疲れにくく、手元作業がしやすいです。

用途ビード研磨、バリ取り、面取り、ヤケ取り、部分的鏡面研磨など。 トラスコ品番201-3693 セット内容マジックパッド(Φ50、Φ75各1個)、マジックディスクセラミック#60(Φ50、Φ75各3枚)、マジックディスクCBN(Φ50、Φ75各1枚)、ディスクナット×1個、スパナ×1本 穴径(Φmm)取付可能工具:15(16)・M10ネジ穴・9.53(10)穴 軸径取付可能工具:M6軸受 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電力:3.5A 本体寸法(mm)全長×全高×胴幅:248×95×Φ51 外径(Φmm)取付可能工具:75以下 アズワン品番64-8425-74 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57619529 BMC-SG-1A 12000 1.03 2.4
39,000
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする