WEWOOD(ウィウッド) 腕時計 9818202 メンズ 正規輸入品 ブラウン

WEWOOD(ウィウッド) 腕時計 9818202 メンズ 正規輸入品 ブラウン WEWOOD(ウィウッド)

【ブランド説明】
2010年イタリア・フィレンツェで誕生したウォッチブランド。ウッドを使用した、洗練されたエコラグジュアリーなデザインが特徴。
エコをコンセプトに100%木で作られ、wood独特の風合いで腕元を飾るコレクションはヨーロッパ、アメリカなど世界で注目を浴びるウォッチブランド。
材料となっている木材は、フローリング材のスクラップ。不要となった資材を有効活用している、環境にやさしい腕時計でもあります。
we woodは一つの時計を購入してもらうごとに一本の木を植えるという環境に還元する活動も、環境保護団体と植樹パートナーシップを結び行っています。
既に35万本以上の植樹をし、さらに高い目標を掲げ、環境保護に取り組んでいます。
植樹された木は、空気と水を綺麗に汚染流出のフィルター、浸食と地球温暖化を遅くすること、そして野生動物の生息地を提供するために行っています。
これらの活動は、森林の健康と幸せを維持する事で、人間自身のバランスある生活を維持したいという願いが込められています。
スタンダードな3針モデル。シンプルなので様々なシーンで重宝します。
天然素材を使用しておりますので、風合い・木目等が商品によって異なります。
また、材質が木となりますので、扱い方によっては、ステンレス等の素材の時計に比べ「割れ・傷つきやすい」等ございますので、取り扱いにはお気をつけ下さいませ。
素材は木製で、非防水の為、水気の多い環境でのご使用は避けていただけますようお願いいたします。

仕様留め具:スライドロック 幅(mm)ケース:45 本体質量(g)50 表示方式アナログ 材質(ケース)ミネラルガラス 色(バンド)ブラウン 防水性非防水 材質(バンド) 適合腕周(cm)16~20 色(文字盤)ブラウン 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57620448 9818202
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする