LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 調色10段階 調光4段階 リモコン付
キャンプなどアウトドアシーンにも持ち運び便利、屋内でインテリア照明としてもおすすめ。 LEDランタンスピーカー Bluetoothに対応した高音質スピーカー。 調色10段階・調光4段階・リモコン付。
用途キャンプ、アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。
付属品USB充電ケーブル 1本、リモコン1台、日本語マニュアル
電源USB/DC5V 650mA
色温度3000-3500K+RGB
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約4
スピーカー10W
防水保護等級IP44
調光方式4段階(FLASH、STROBE、SMOOTH、FADE)
BluetoothVer.5.0
内容量1台
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57627685 | EC1190SPR | 57627649 | QLS-8023(G) |
![]() |
LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,498 税込¥6,048 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |