電動アシスト自転車 TDN-207L【完成組立品】

電動アシスト自転車 TDN-207L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。また、前後どちらかに子供乗せ(チャイルドシート)を搭載する事が可能となっています。(3人乗りには対応しておりません)

仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1750 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪キャリパ-ブレーキ、後輪ローラーレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状カモメバー タイヤサイズ20インチ/2.125/黒タイヤ ライト種類LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス27 パイプキャリア 変速段数内装三段 総質量(kg)27 内容量1台
注意
※一部簡易組立が必要です。
※個人宅への配送は不可となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628245 TDN-207L-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
57628254 TDN-207L-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする