シリコンLEDテイルライト 後用/USB

シリコンLEDテイルライト 後用/USB CAPTAIN STAG

シリコンボディのLEDライト後用です。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ19~38mm

材質本体:アルミニウム、本体カバー:シリコーン樹脂、レンズ・レンズカバー:ABS樹脂、電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM ブラック 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)79×22×32(本体のみ) 連続点灯時間HI:約1時間、LOW:約2時間、【連続点滅】約3.5時間 質量(g/セット)44 電球の種類赤色LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57629356 Y-4770
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする