大人数向けUSB接続スピーカーフォン専用拡張マイク2個セット

大人数向けUSB接続スピーカーフォン専用拡張マイク2個セット I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB-SPPHL1用増設マイク2個

用途広い会議室での増設用マイク セット内容USB-SPPHLX1×2、専用ケーブル(約2.5m)×2 、取扱説明書 質量(g)140(1個あたり) 使用温度範囲(℃)0~40 使用範囲(集音)最大:2.5m(360°) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×40(足、ボタン等の突起部含まず) マイクロホン無指向性マイク×1 使用湿度範囲20~85%(結露なきこと) 取得規格VCCI Class A 周波数帯域(Hz)(集音)100~16000 内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57630503 USB-SPPHLX1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする