【450ルーメン】LEDヘッドライト
単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)
「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。
「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。
「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。
明るさの調節ができます。
電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。
本体質量(g)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49
使用電池単4アルカリ乾電池3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30
防水保護等級IPX4
照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
