アスベル
ルクレールCV
袋が見えにくい二重構造
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
形状
角形
色
ブラウン
容量(L)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×202×318
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633093
4974908621239
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください