ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
リア キャリパーサポート(BREMBO 2P&STD径)*STDアーム対応*
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
径(Φmm)
ノーマルマスター:14
外径(Φmm)
ノーマルローター:250
対応
純正スイングアーム
主な適合車種
ZRX1100/ZRX1200 -08/DAEG 09-16
適合メーカー
KAWASAKI
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633197
1470060SN
シルバー
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57633206
1470060BN
ブラック
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください