ATOMOS SUMO

ATOMOS SUMO ATOMOS

19型 HDR対応高輝度液晶を搭載した
スタジオモニター&RAW/ProRes/DNxレコーダー
SUMO19は、HDRモニターと収録/再生機能を兼ね備えていますので、HDR収録現場での撮影クルーやクライアント向けレビュー機能に加え、オンセットグレーディング/編集環境向けモニターとしても活用できます。撮影現場の明るい環境にも耐える高輝度パネルや、リアルタイムにカラートーンを確認できる3D LUT適用機能などの多才な機能により、HDR製作のあらゆるシーンに革命をもたらします。

仕様【HDR】AtomHDRモード:対応、対応Log形式:Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C,Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm, FujiFilm Flog Supported Gamuts Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut、LCD駆動ビット深度:10-bit (8+2 FRC)、最大輝度:1200 nit (+/- 10%)、HDR入力 (PQ/HLG):対応、HDR出力(PQ/HLG):対応、【オンボードプロセッシング(フォーマット変換)】プルダウン除去:24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 プルダウン) 60i > 24p (3:2 プルダウン)、4K to HD ダウンスケーリング:対応(4K入力スルーアウト/再生出力時、RAW入力時非対応) セット内容Sumo19 本体、マスターキャディー II×1、バットウイングブラケット×1、ブラケット取付用ネジ×4、 スタンド×2、1/4” スタンド固定用ネジ×4、 ACアダプター 材質アルミ合金 質量(kg)本体のみ:5.45、スタンド:6.0 消費電力(W)75 電源対応入力電圧:14.4V、DC入力:DC入力×1 (12-16.8V)、連続電源供給機能 (Continuous Power):デュアルバッテリーシステム 使用中交互にバッテリー交換可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)504×310×63(バッテリーなど/スタンド含まず)、504×330×180(バッテリーなど含まず/スタンド込み) 機能【リモートコントロール】HDMI:HDMIレックトリガー Auto HDMI Trigger Supported Protocols - Canon, Sony, Atomos Open Standard、SDI:SDIレックトリガー SDI triggerメニューより camera 選択、その他:LANC スレーブモード、【再生】プレイリスト:対応、ゲンロック/LTC:対応、CDNG (収録ファイル):再生非対応、ProRes:再生対応(2K/HD 100p以上はスロー再生、4K DCI 60pは、50fps再生)、DNxHR / DNxHD:再生対応(2K/HD 100p以上はスロー再生、4K DCI 60pは、50fps再生)、【収録】プリロールレコーディング:対応 (HD 8秒、 4K 2秒)、カスタムタイムラプス:対応(モーションブラー非対応)、メタデータ付与(FCPX):対応 (10種類のタグから選択可能)、記録対応メディア:2.5型 SSD、マスターキャディー(メディア用ケース):75mm x 105mm x 12mm、USBドッキングステーション:2.5型SATA 、 USB 2.0/3.0、対応編集ソフト:Apple FCPX/FCP7 Avid MediaComposer 5.0以降 Adobe Premiere Pro CS5.5以降 GV EDIUS 8.22以降 / Sony Vegas Pro 10以降 Lightworks / Autodesk Smoke 2015、XMLサポート:FCPX XML ネイティブ、 サードパーティー製変換ツールによるFCPX/Adobe の限定サポート、【ビデオ出力コンバーター】HDMI to SDI:720p 50/60, 1080i 50/60,1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60、SDI to HDMI:720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 解像度PPI:1920×1200/120PPI ねじ穴マウント用:1/4インチ: 上面×4 下面×6 右側×4 左側×2 3/8インチ: 上面×2 下面×3 右側×2 左側×1 VESA マウントリア 入力端子【ビデオ/Loop Out】HDMI:1 x HDMI (2.0)、SDI:クアッドリンク 4x 3G-SDI , 1x 12G/6G/3G/1.5G-SDI、対応ビデオ入力信号:非圧縮 10/8bit 4:2:2 対応フォーマット【スルーアウト】HDMI to HDMI:720p 50/60, 1080i 50/60,1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60、SDI to SDI:720p 50/60, 1080i 50/60 1080pSF 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 画面サイズ19型 オーディオ機能【入出力】HDMI:2/8ch 48kHz 24bit(カメラに依存します)、SDI:12ch 48kHz 24-bit、アナログオーディオ:2ch バランス入出力対応 XLR ダイナミックレンジ 90dB以上、 最大信号レベル +24dBu、最大ゲイン +52dB 48Vファンタム電源対応、ヘッドホン出力:3.5mm、内蔵スピーカー:内蔵 出力端子【ビデオ】HDMI:1 x HDMI (2.0)、SDI:1x 4K-SDI 12G/6G , HD-SDI 3G/1.5G、対応ビデオ出力信号:非圧縮 10/8bit 4:2:2 適合バッテリーV-Lock / Anton Bauer XLR 端子(別売のプレート装着用)95Wh以上を推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間接続したバッテリーの容量に依存 アスペクト比16:9(ビデオ表示) タッチスクリーン対応色域:REC709 HDTV、LUT対応:3D LUT (.cube 読み込み対応)、アナモフィックスクイーズ対応:2x, 1.5x, 1.33x, Panasonic 8:3、LCD/タッチパネル:S-IPS液晶(キャリブレーション対応)/静電容量式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57633583 ATOMSUMO19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする