ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ

ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ - DAYTONA(デイトナ)

スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。

仕様
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なΦ22.2のオプションバー付属。
・ステー:スチール製黒塗装仕上げ
適合ウインドシールドSS 車種別キット アドレス125用。材質/仕上ステー:スチール製黒塗装仕上げ寸法(高さH×幅W)(mm)シールド寸法:260(センター230)×315適合車種アドレス125(18~20)〈2BJ-DT11A〉内容量1セット
注意
※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5764248917295
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする