保護強化ガラス さらさら防指紋 iPhone2020 5.4インチ用
iPhone 2020年モデル 5.4インチ専用サイズでカット不要。
アンチグレア加工により画面の反射を抑え指通り滑らか。
表面硬度9Hの傷が付きにくいガラスを採用。
防汚コートにより汚れが目立ちにくい。
厚さ0.33mmの薄型ガラス。
割れても安心な飛散防止加工。
貼りやすく気泡が入りにくいシリコン樹脂の自己吸着タイプ。
厚さ(mm)0.33
対応機種iPhone2020 5.4インチ用
適合サイズ5.4インチ
表面硬度9H
特性指紋防止・ガラス・気泡レス・フッ素コーティング・飛散防止
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07