TS DELTAブレスワークTシャツ 8555

TS DELTAブレスワークTシャツ 8555 TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) TS DELTAブレスワークTシャツ 8555 TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) TS DELTAブレスワークTシャツ 8555 TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)
(1件のレビュー)

デニムなどの綿リッチなアイテムと相性が良い。
極小通気孔による優れたベンチレーション効果。
綿タッチな素材感。
スタイリングの幅が広がるシンプルデザイン。

種類ワークTシャツ 機能吸汗速乾、消臭機能、反射機能、マルチスリーブポケット 生地DELTAブレス 混率(%)ポリエステル68%・レーヨン27%・ポリウレタン5% 仕様左袖部分マルチスリーブポケット仕様、胸ポケットTS MERGE TECH、襟部分プリント、ベンチレーションメッシュ 内容量1枚
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57675879 8555 チャコールグレー SS 60 38 20 94
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675888 8555 チャコールグレー S 62 40 21 98
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675897 8555 チャコールグレー M 64 42 22 103
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675906 8555 チャコールグレー L 66 44 23 108
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675915 8555 チャコールグレー LL 68 46 24 113
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675924 8555 チャコールグレー 3L 70 48 25 118
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675933 8555 チャコールグレー 4L 72 50 26 123
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675949 8555 チャコールグレー 5L 74 52 26 131
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675958 8555 チャコールグレー 6L 76 54 26 139
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675967 8555 アーミーグリーン SS 60 38 20 94
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675976 8555 アーミーグリーン S 62 40 21 98
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676003 8555 アーミーグリーン LL 68 46 24 113
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676019 8555 アーミーグリーン 3L 70 48 25 118
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676028 8555 アーミーグリーン 4L 72 50 26 123
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676037 8555 アーミーグリーン 5L 74 52 26 131
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676055 8555 ブラック SS 60 38 20 94
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676064 8555 ブラック S 62 40 21 98
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676107 8555 ブラック 3L 70 48 25 118
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57676116 8555 ブラック 4L 72 50 26 123
5,600
2,690
2,959 (税込)
3日以内出荷
57675985 8555 アーミーグリーン M 64 42 22 103
5,600
 
 
取扱い終了
57675994 8555 アーミーグリーン L 66 44 23 108
5,600
 
 
取扱い終了
57676046 8555 アーミーグリーン 6L 76 54 26 139
5,600
 
 
取扱い終了
57676073 8555 ブラック M 64 42 22 103
5,600
 
 
取扱い終了
57676089 8555 ブラック L 66 44 23 108
5,600
 
 
取扱い終了
57676098 8555 ブラック LL 68 46 24 113
5,600
 
 
取扱い終了
57676125 8555 ブラック 5L 74 52 26 131
5,600
 
 
取扱い終了
57676134 8555 ブラック 6L 76 54 26 139
5,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57676089
2023-10-14
用途:
普段着

サラサラした着心地で軽くやみつきにです。汗の匂いがほとんどしません。綿のT
シャツには戻れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする