人感センサー付 大風量セラミックヒーター「マキシムヒート」

人感センサー付 大風量セラミックヒーター「マキシムヒート」 スリーアップ

広めの吹き出し口からパワフルな大風量でお部屋全体を温めてくれる温度調節機能を搭載した人感センサー付きセラミックヒーター「マキシムヒート」。独自設計の風路、ファン、モーターの改良によって、温風到達距離が飛躍的に向上し、今までのセラミックヒーターのように脱衣所の足元暖房としてだけでなく、パワフル温風によってリビングなど広い部屋でも暖めることが可能になりました。室温センサーを搭載しているので、部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。

用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)3.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)速暖(50Hz/1200、60Hz/1100)、暖房/1000、節電/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×14.4×40 モード3段階切替(速暖/暖房/節電) 切タイマー1~8時間 人感センサー【感知範囲】上下60°、左右60°(約2m) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57678828 CH-T2060WH ホワイト
9,800
 
 
取扱い終了
57678837 CH-T2060RD レッド
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする