蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「nuku2(ぬくぬく)」。面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。お風呂に入ってる間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途暖房
仕様【蓄熱液】水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)360
温度(℃)【蓄熱】約60
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間【蓄熱時間】約115分(室温20℃の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)23×28×5
内容量1個