蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル)

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル) スリーアップ

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「nuku2(ぬくぬく)」。面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。お風呂に入ってる間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途暖房 仕様【蓄熱液】水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360 温度(℃)【蓄熱】約60 連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用) 時間【蓄熱時間】約115分(室温20℃の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)23×28×5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57679038 EWT-2044HJ ヒツジ
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
57679047 EWT-2044UG ウサギ
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
57679056 EWT-2044MG マングース
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
57679065 EWT-2044AP アルパカ
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする